TURCK BANNER SRL - TUK30813379 R70ER9MQ - 30813379
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 70 mm
Höhe - 79.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488130794
Artikelnummer
TUK30813379
Herstellernummer
30813379
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
79.1 mm
Tiefe:
70 mm
R70ER9MQ: Radio dati Ethernet R70 900 MHz 500 mW, 10-30 V cc, antenna interna, QD maschio M12 a 4 pin, QD femmina M12 D-Code a 4 pin


