Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30813339 K50PCLRGB7AQ - 30813339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089174

Artikelnummer

TUK30813339

Herstellernummer

30813339

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

7

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50 Pro Compact con indicatore acustico RGB a 7 colori; 12-30 V CC; Policarbonato; IP66, IP67, IP69K; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; QD integrale M12 a 5 pin