Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813326 Q2XABR-Q - 30813326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089167

Artikelnummer

TUK30813326

Herstellernummer

30813326

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

12.9 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Serie Q2X: Ricevitore; Portata: 3000 mm; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: LO (Light Operate), Bipolare: 1 NPN, 1 PNP; 150 mm (6 pollici) Pigtail M8 a 4 pin QD