TURCK BANNER SRL - TUK30813319 Q2XRBR-Q5 - 30813319
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007089150
Artikelnummer
TUK30813319
Herstellernummer
30813319
Hersteller
TUK
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
14 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


