Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813315 Q2XNAE-Q5 - 30813315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089136

Artikelnummer

TUK30813315

Herstellernummer

30813315

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

14 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Serie Q2X: Emettitore; Gamma: 3000 mm; Ingresso 10-30 V CC; Uscita: Non applicabile; Cavo di collegamento a spirale M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)