Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30813105 ZMX-3DE2500HF-Q7 - 30813105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 0.056

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 200...2500 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089051

Artikelnummer

TUK30813105

Herstellernummer

30813105

Hersteller

TUK

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

0.056

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

200...2500 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

sonstige

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

2.5 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutzart (IP):

IP65

Horizontaler Blickwinkel:

-30...30 °

Vertikaler Blickwinkel:

-22.5...22.5 °

Versorgungsspannung:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Höhe:

80.3 mm

Breite:

50.2 mm

Tiefe:

27.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Sensore Time of Flight 3D serie ZMX; sensore di livello di riempimento; 272 x 208 pixel, campo visivo 60x45 gradi; richiede 1 cavo di alimentazione e 1 cavo Ethernet