Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30813083 K100PLRGB7AQ - 30813083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089044

Artikelnummer

TUK30813083

Herstellernummer

30813083

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

118.5 mm

Höhe des Sensors:

173.2 mm

Länge des Sensors:

118.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Indicatore K100 Pro: Beacon RGB; 12-48 V CC; Policarbonato; IP66, IP69K; Multicolore; Udibile; QD integrale M12 a 5 pin