TURCK BANNER SRL - TUK30813072 K100PBLGYRQ - 30813072
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 60 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007089020
Artikelnummer
TUK30813072
Herstellernummer
30813072
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
60 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
118.5 mm
Höhe des Sensors:
173.2 mm
Länge des Sensors:
118.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


