TURCK BANNER SRL - TUK30812837 Q2XKLAF2IR-Q - 30812837
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...2000 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007088931
Artikelnummer
TUK30812837
Herstellernummer
30812837
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...2000 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
12.9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Reaktionszeit:
100 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67


