Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812791 K50PTKAQP - 30812791

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812791 K50PTKAQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 18...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088917

Artikelnummer

TUK30812791

Herstellernummer

30812791

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

18...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

69.6 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

Serie K50 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB con segnale acustico; 18-30 V CC; policarbonato; IP67, IP69K; multicolore; connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)