Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30812790 K50PTKAQ - 30812790

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812790 K50PTKAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Höhe des Sensors - 80.6 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 18...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088900

Artikelnummer

TUK30812790

Herstellernummer

30812790

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

80.6 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

18...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Serie K50 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB con segnale acustico; 18-30 V CC; policarbonato; IP67, IP69K; multicolore; QD integrato M12 a 4 pin