TURCK BANNER SRL - TUK30812784 K50PTAMGRY3AQ - 30812784
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 80.6 mm
Länge des Sensors - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007088894
Artikelnummer
TUK30812784
Herstellernummer
30812784
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
80.6 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
12...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


