Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812686 K50PTCD4KQ - 30812686

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 18...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088832

Artikelnummer

TUK30812686

Herstellernummer

30812686

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

18...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

48 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

K50 Pro Compact Touch con IO-Link; Policarbonato; 18-30 V CC; IP67, IP69K; Display LED a 7 segmenti e 4 cifre; Multicolore; QD integrale M12 a 4 pin