TURCK BANNER SRL - TUK30812533 Connettore Integral M12 , Integral M12 - 30812533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488106690
Artikelnummer
TUK30812533
Herstellernummer
30812533
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
S15F-30V-Q: Serie S15F, soppressore in linea, tensione, 12-30 V cc, IP67, soppressore 30 V cc, maschio-femmina 4 pin M12 QD


