TURCK BANNER SRL - TUK30812473 SG-TL70P-RGB - 30812473
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
2000007088788
Artikelnummer
TUK30812473
Herstellernummer
30812473
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Modulo luce TL70 Pro; da utilizzare con basi B-TL70PK Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65 RGB a 14 colori; Alloggiamento nero; IO-Link; da utilizzare con basi B-TL70PK