TURCK BANNER SRL - TUK30812470 TL70P4AKQ - 30812470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 318.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007088771
Artikelnummer
TUK30812470
Herstellernummer
30812470
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
318.3 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
sonstige
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


