TURCK BANNER SRL - TUK30812408 SSA-EB1PLYRS1-12ECQ8 - 30812408
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007088764
Artikelnummer
TUK30812408
Herstellernummer
30812408
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata gialla, rossa fissa/lampeggiante; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC/1 NO-PNP; connettore M12 QD a 8 pin; protezione pulsante ESC-1-YW installata