Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812371 S4BR14-1200-S - 30812371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Höhe des Sensors - 1206 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 72 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088528

Artikelnummer

TUK30812371

Herstellernummer

30812371

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Höhe des Sensors:

1206 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

72 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

40 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

38 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

30.5 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

S4B SLC, ricevitore; risoluzione: 14 mm; portata 12 m; area definita: 1200 mm (47,2 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente