Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30812370 S4BR14-1050-S - 30812370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Höhe des Sensors - 1057 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088511

Artikelnummer

TUK30812370

Herstellernummer

30812370

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

38 mm

Höhe des Sensors:

1057 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

72 mA

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

27 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

1050 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

S4B SLC, ricevitore; risoluzione: 14 mm; portata 12 m; area definita: 1050 mm (41,3 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente