TURCK BANNER SRL - TUK30812368 S4BR14-750-S - 30812368
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 750 mm
Höhe des Sensors - 759 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 72 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007088498
Artikelnummer
TUK30812368
Herstellernummer
30812368
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Höhe des Sensors:
759 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
72 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
38 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
21 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


