TURCK BANNER SRL - TUK30812360 S4BE14-1200-S - 30812360
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1200 mm
Höhe des Sensors - 1206 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 33 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007088450
Artikelnummer
TUK30812360
Herstellernummer
30812360
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Höhe des Sensors:
1206 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
33 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
38 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
30.5 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


