TURCK BANNER SRL - TUK30812359 S4BE14-1050-S - 30812359
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1050 mm
Höhe des Sensors - 1057 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 33 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007088443
Artikelnummer
TUK30812359
Herstellernummer
30812359
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1050 mm
Höhe des Sensors:
1057 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
33 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
40 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
38 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
27 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


