TURCK BANNER SRL - TUK30812354 S4BE14-300-S - 30812354
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 38 mm
Höhe des Sensors - 312 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007088399
Artikelnummer
TUK30812354
Herstellernummer
30812354
Hersteller
TUK
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
38 mm
Höhe des Sensors:
312 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
33 mA
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
11.5 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65


