TURCK BANNER SRL - TUK30812267 K30PTALGRY3Q - 30812267
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 54.5 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007088368
Artikelnummer
TUK30812267
Herstellernummer
30812267
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
54.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
12...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


