TURCK BANNER SRL - TUK30812246 DX80N2Q45DD NB - 30812246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007088351
Artikelnummer
TUK30812246
Herstellernummer
30812246
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
74.1 mm
Länge des Sensors:
68.6 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


