Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3081211 K30LGRBPQ - 3081211

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3081211 K30LGRBPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088306

Artikelnummer

TUK3081211

Herstellernummer

3081211

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: PNP; Colori: verde rosso blu; QD integrale M12 a 4 pin