Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30811961 Q20-2VPLP-Q5 - 30811961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088276

Artikelnummer

TUK30811961

Herstellernummer

30811961

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

20.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Reaktionszeit:

0.6 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

Serie Q20-2: Riflettore polarizzato retroriflettente con potenziometro; Portata: 5 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: complementare, 1 PNP; Pigtail M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici) QD