TURCK BANNER SRL - TUK30811485 S15LYGPQ - 30811485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Farben - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007088238
Artikelnummer
TUK30811485
Herstellernummer
30811485
Hersteller
TUK
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
2
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie S15L: indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: poliuretano; IP67; Ingresso: PNP; Colori: giallo verde; QD integrale M12 a 4 pin maschio-femmina


