Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30811091 SI-GL42DS01-20Q13 - 30811091

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 54.6 mm

  • Höhe des Sensors - 208 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088191

Artikelnummer

TUK30811091

Herstellernummer

30811091

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

54.6 mm

Höhe des Sensors:

208 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie SI-GL42; Blocco a molla/Sblocco solenoide; 24 V cc; Configurazione contatti: Attuatore: 1 NO, Monitor: 2NC; Connettore: 1 x M12 a 5 pin inferiore, 1 x M12 a 5 pin laterale