TURCK BANNER SRL - TUK30811090 SI-GL42DM01-20Q13 - 30811090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 54.6 mm
Höhe des Sensors - 208 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000007088184
Artikelnummer
TUK30811090
Herstellernummer
30811090
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
54.6 mm
Höhe des Sensors:
208 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


