TURCK BANNER SRL - TUK30811060 SI-GL42DM20-20 - 30811060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 54.6 mm
Höhe des Sensors - 208 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007088153
Artikelnummer
TUK30811060
Herstellernummer
30811060
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
54.6 mm
Höhe des Sensors:
208 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


