Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30811006 WLS28PXRGBW1130DXKQ - 30811006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088085

Artikelnummer

TUK30811006

Herstellernummer

30811006

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

18...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

1173 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Illuninatore Strip professionale WLS28 con IO-Link; finestra diffusa; lunghezza: 1130 mm; tensione: 18-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: RGBW; non collegabile in cascata; connettore QD integrato M12 a 4 pin