TURCK BANNER SRL - TUK30811005 WLS28PXRGBW850DXKQ - 30811005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 18...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
2000007088078
Artikelnummer
TUK30811005
Herstellernummer
30811005
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
18...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
890 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm


