TURCK BANNER SRL - TUK30810933 K90PLKQ - 30810933
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 14
Montageart - Einbau
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007088061
Artikelnummer
TUK30810933
Herstellernummer
30810933
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
14
Montageart:
Einbau
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K90 Pro con IO-Link: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 4 pin


