Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30810861 K90PLRGB7Q - 30810861

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088047

Artikelnummer

TUK30810861

Herstellernummer

30810861

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

7

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K90 Pro: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 5 pin