Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30810719 CL50PKQ - 30810719

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088016

Artikelnummer

TUK30810719

Herstellernummer

30810719

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

14

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Torretta Luminosa CL50 Pro con IO-Link; indicatore RGB; tensione: 18-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 4 pin