TURCK BANNER SRL - TUK30810716 CL50PRGB7Q - 30810716
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007087996
Artikelnummer
TUK30810716
Herstellernummer
30810716
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Farben:
14
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Torretta Luminosa CL50 Pro; indicatore RGB a 7 colori; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 5 pin


