TURCK BANNER SRL - TUK30810670 WL50-3WQ - 30810670
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007087989
Artikelnummer
TUK30810670
Herstellernummer
30810670
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
47.5 mm
Durchmesser:
50 mm


