Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810667 WL50-3TW - 30810667

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087972

Artikelnummer

TUK30810667

Herstellernummer

30810667

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

36.5 mm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Work light WL50-3, touch, dimmerabile PWM; tensione: 12-30 V cc; IP65/67/69K; colore: bianco luce diurna: 5K; base filettata M30, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)