Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30810655 WL50F-3TWQ - 30810655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087958

Artikelnummer

TUK30810655

Herstellernummer

30810655

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

23.1 mm

Länge:

76 mm

Work light WL50-3, touch, dimmerabile PWM; tensione: 12-30 V cc; IP65/67/69K; colore: bianco luce diurna: 5K; base per montaggio superficiale, QD integrale M12 a 4 pin