TURCK BANNER SRL - TUK30810619 TL50PS4AKQ - 30810619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 93 dB
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 257.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006029218
Artikelnummer
TUK30810619
Herstellernummer
30810619
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
93 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
257.2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


