Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810615 TL50PS4AQ - 30810615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 93 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Höhe - 257.2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007087927

Artikelnummer

TUK30810615

Herstellernummer

30810615

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

93 dB

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

257.2 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Betriebsspannung DC:

12...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa TL50 Pro Select; 4 segmenti illuminati con segnale acustico; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Colori: Blu Verde Giallo Rosso; QD integrale M12 a 8 pin