TURCK BANNER SRL - TUK30810607 TL50PS3AQ - 30810607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 93 dB
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 217.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007087910
Artikelnummer
TUK30810607
Herstellernummer
30810607
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
93 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
217.2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


