Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30810300 Q2XAPAF150-Q3 - 30810300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...150 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087873

Artikelnummer

TUK30810300

Herstellernummer

30810300

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...150 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

150 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Reaktionszeit:

0.85 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Serie Q2X: sensore di campo regolabile; intervallo: 18-150 mm; ingresso 10-30 V cc; uscita: LO (Light Operate), 1 PNP; connettore a innesto rapido M8 a 3 pin da 150 mm (6 pollici)