Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30809949 Q4XTULAF600-Q8 - 30809949

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 57.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087798

Artikelnummer

TUK30809949

Herstellernummer

30809949

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

57.5 mm

Länge des Sensors:

43.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

25...600 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 600 mm; Ingresso 12-30 V cc; Uscita: Analogica: 0-10 V; QD integrale M12 a 5 pin