Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30809919 S15WLWQ - 30809919

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087729

Artikelnummer

TUK30809919

Herstellernummer

30809919

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Länge:

58 mm

Durchmesser:

15 mm

Serie S15WL: Illuminatore in linea a 1 colore; Tensione: 24 V cc; Alloggiamento: PVC; IP67; Colori: bianco freddo; Connettore QD integrale M12 a 5 pin maschio-femmina