Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809537 SSA-ISD-TCA - 30809537

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 78.9 mm

  • Tiefe - 16.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087637

Artikelnummer

TUK30809537

Herstellernummer

30809537

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

78.9 mm

Tiefe:

16.8 mm

ISD Connect; Tipo di ingresso 2NC sicuro; Connettore di ingresso 5 pin M12 A; Pin1:Ch1a, Pin2:Ch1b, Pin3:N/C, Pin4:Ch2a, Pin5:Ch2b