Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30809481 WLS70XW600DPWMQ - 30809481

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087613

Artikelnummer

TUK30809481

Herstellernummer

30809481

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

68.5 mm

Höhe/Tiefe:

68.5 mm

Länge:

667.6 mm

Durchmesser:

68.5 mm

Work light sigillata WLS70; Lunghezza: 600 mm; Dimmerazione PWM; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Colore: Bianco; Finestra diffusa; QD integrato M12 a 4 pin