TURCK BANNER SRL - TUK30809462 Q5XKLAF2000-Q8-JAM - 30809462
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 95...2000 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Breite des Sensors - 24 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007087606
Artikelnummer
TUK30809462
Herstellernummer
30809462
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
95...2000 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
71.6 mm
Länge des Sensors:
64.8 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


