Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809443 WLS28-2XWGRYB5-0285L25S24Q - 30809443

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809443 WLS28-2XWGRYB5-0285L25S24Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087590

Artikelnummer

TUK30809443

Herstellernummer

30809443

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

326 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS28-2; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 24 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69; Colori: Bianco Verde Rosso Giallo Blu; Non collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin; Lente a 25 gradi